曜日別特売

電動ファン付き呼吸用保護具BL-100S

電動ファン付き呼吸用保護具BL-100S - 興研
(3件のレビュー)

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。

用途一般粉じん、トンネル建設工事仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP8号電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BLA-6型公称稼動時間(時間)6.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターBLA-6型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17110738BL-100S-05
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17110738
2020-04-20
用途: 粉塵作業
株式会社坂本鉄工建設

あまり吹きだしが強くない。予備電池が必要ですが案内がない。

対象商品 : 17110738
2017-08-29
用途: 塗装工事用
建設業・工事業

息苦しくなく 仕事がスムーズにはかどります。安全面でも助かります。

対象商品 : 17110738
2016-02-23
用途: 実験

あと少し軽量だとさらによいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする