曜日別特売

プッシュポンロック

プッシュポンロック - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュポンロック - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(4件のレビュー)

キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。
8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。
カギをなくす心配がないボタンタイプ

タイプダイヤルワイヤー錠長さ(mm)600材質(本体)ダイカスト質量(g)280ワイヤー長(mm)600キー方式プッシュボタン式太さ(mm)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17101078WL-PPLブルー
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
17101105WL-PPLレッド
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17101062WL-PPLブラック
1,500
取扱い終了
17101087WL-PPLグレー
1,500
取扱い終了
返品不可
17101096WL-PPLオレンジ
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17101078
2025-10-01
用途: 自転車予備鍵
その他業種

満足な点は鍵ではないので暗記さえできれば楽に解錠できるところです。
デメリットはボタン前部分に砂がはまり解錠できないところです。屋外の屋根がある部分に置いていますが砂がはまり解錠がスムーズではないのでイライラします。普通の鍵の物の方が良いかもと思うようになりました。

対象商品 : 17101062
2022-06-24
用途: 盗難防止

鍵を無くすことなく使えるロック鍵
使いやすくて、購入正解!

対象商品 : 17101087
2021-09-21
用途: ダイヤルより便利
その他業種

単なる番号合わせと違い、押すボタン位置で覚えれば、暗闇でも操作OKが良い。

対象商品 : 17101062
2019-04-15
用途: 柵の施錠
株式会社ケイ・エス・デー卸売・小売業

ダイヤル式では無いので暗くても手探りだけで開けられます。数字でなく形で覚えられるので、忘れることがないです。皆で共用してますが番号忘れなどのトラブルが無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする