マンガン乾電池 クリーク

マンガン乾電池 クリーク - 東芝

鉛無添加マンガン電池は、亜鉛ペレット成型の際、鉛に代わる物質を加えることで、均一な亜鉛板を作ることに成功し、可能となりました。
ときどき使用したり、力をあまり必要としない機器に適しています(ラジオ・アーチライト・懐中電灯・時計など)。

タイプ単4形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5質量(g/本)9本数2本内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17109584R03 EM 2EC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする