ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
トグルスイッチCFT2
極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。
定格
最大:0.4VA(DC28V Max)
最小:DC20mV 1μ A
機械的寿命
D.E.N.Pタイプで50000回
F.G.H.R.S.Tタイプで30000回
電気的寿命
最大定格で10000回
最小定格で50000回(D.E.N.Pタイプ)
最小定格で30000回(F.G.H.R.S.Tタイプ)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)
初期:100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
端子
ストレート
色(ツマミ)
グレー
耐電圧(V/min)
AC250 1分間
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
端子形状
スイッチ特性
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70808274
CFT2-1DC6-AW
1パック(100個)
単極
V/M端子
ON-ON
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
欠品中
返品不可
17160063
CFT2-1DC4-AW
1パック(10個)
単極
R/A端子
ON-ON
取扱い終了
返品不可
17160072
CFT2-1DC6-AW
1パック(10個)
単極
V/M端子
ON-ON
取扱い終了
返品不可
17160088
CFT2-1DC-AW
1パック(10個)
単極
P/C端子
ON-ON
取扱い終了
17160097
CFT2-1EC4-AW
1パック(10個)
単極
R/A端子
ON-OFF-ON
取扱い終了
返品不可
17160106
CFT2-1EC6-AW
1パック(10個)
単極
V/M端子
ON-OFF-ON
取扱い終了
返品不可
17160115
CFT2-1EC-AW
1パック(10個)
単極
P/C端子
ON-OFF-ON
取扱い終了
返品不可
17160124
CFT2-2NC4-AW
1パック(10個)
2極
R/A端子
ON-ON
取扱い終了
返品不可
17160133
CFT2-2NC6-AW
1パック(10個)
2極
V/M端子
ON-ON
取扱い終了
返品不可
17160142
CFT2-2NC-AW
1パック(10個)
2極
P/C端子
ON-ON
取扱い終了
返品不可
17160158
CFT2-2PC4-AW
1パック(10個)
2極
R/A端子
ON-OFF-ON
取扱い終了
返品不可
17160167
CFT2-2PC6-AW
1パック(10個)
2極
V/M端子
ON-OFF-ON
取扱い終了
返品不可
17160176
CFT2-2PC-AW
1パック(10個)
2極
P/C端子
ON-OFF-ON
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください