ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
押しボタンスイッチCFP2
極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。
定格
最大:0.4VA(DC28V Max.)
最小:DC20mV 1μA
電気的寿命
最大定格で10000回
最小定格で30000回
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)
初期:100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
作動
1.47±0.98N
端子
ストレート
スイッチ特性
ON-(ON)
機械的寿命
30000回
色(ツマミ)
グレー
耐電圧(V/min)
AC250
内容量
1パック(10個)
全6種類を絞り込む
端子形状
PC端子
RA端子
VM端子
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
端子形状
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17160002
CFP2-1FC4-AW
RA端子
単極
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17160018
CFP2-1FC6-AW
VM端子
単極
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17160027
CFP2-1FC-AW
PC端子
単極
取扱い終了
返品不可
17160036
CFP2-2RC4-AW
RA端子
2極
取扱い終了
返品不可
17160045
CFP2-2RC6-AW
VM端子
2極
取扱い終了
17160054
CFP2-2RC-AW
PC端子
2極
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください