オイルロータリーベーン真空ポンプ R5シリーズ

オイルロータリーベーン真空ポンプ R5シリーズ - 日本ブッシュ
(1件のレビュー)

堅牢なデザイン、確立されたロータリーベーンの原理、高水準な品質は、R5シリーズの信頼性が高いことを意味します。
これらの真空ポンプはISOにより認証を受けたメーカー工場にて製造されています。
ポンプインレットに装備されている逆止弁により、真空ポンプの運転を停止した際の、システム側への流入を防止します。

用途真空包装、食品業界、真空搬送、吸着搬送、医療業界、集中真空システム、木材業界、プラスチック業界、印刷業界、レンガ製造・セラミック業界、環境技術、真空下水処理、繊維業界、製紙業界、飲料業界、真空炉、プラズマコーティング、冶金、リークテスター、コーティングシステム、脱ガスシステム、ガス回収電源ACポンプの種類油回転内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17160194PB-0008C 100V(1P)10016410.3152330
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17160203KB-0010E 100V(1P)10021816201271
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17160212KB-0016E 100V(1P)10021718201301
341,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17160228KB-0025F 200V(3P)20025020229347
440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17160237RA-0040F 200V(3P)20028442263625
561,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17160228
2017-04-26
用途: 加工品原料肉への調味味付けの工程(真空マッサージ)に使用する為購入
共栄食鳥株式会社

音が静かで良いと思います。-0.1まで引くのに、少し時間がかかりますが、問題ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする