三菱マテリアル
チップ CNMG-FH
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58656464
CNMG120402-FH NX2525
1箱(10個)
0.2
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
58656473
CNMG120402-FH NX3035
1箱(10個)
0.2
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
48957474
CNMG120402-FH MP3025
1パック(10個)
0.2
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48957517
CNMG120404-FH MP3025
1パック(10個)
0.4
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
48957641
CNMG120408-FH MP3025
1パック(10個)
0.8
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
48957824
CNMG120412-FH AP25N
1パック(10個)
1.2
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
06562054
CNMG120402-FH UE6020
1箱(10個)
0.2
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
37374994
CNMG120404-FH UE6110
1箱(10個)
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375177
CNMG120408-FH UE6110
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37380996
CNMG120408-FH AP25N
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
取扱い終了
37395005
CNMG120404-FH AP25N
1箱(10個)
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37395425
CNMG120404-FH NX2525
1箱(10個)
0.4
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37395443
CNMG120408-FH NX2525
1箱(10個)
0.8
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37395924
CNMG120404-FH UE6020
1箱(10個)
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37395933
CNMG120404-FH
1箱(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
37396055
CNMG120408-FH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
37396064
CNMG120408-FH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
58656491
CNMG120402-FH UE6110
1箱(10個)
0.2
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58656507
CNMG120402-FH
1箱(10個)
0.2
オープン
取扱い終了
58656482
CNMG120402-FH
1箱(10個)
0.2
¥
8,500
取扱い終了
58656543
CNMG120404-FH
1箱(10個)
0.4
¥
7,600
取扱い終了
58656787
CNMG120408-FH
1箱(10個)
0.8
¥
7,600
取扱い終了
58657033
CNMG120412-FH AP25N
1箱(10個)
1.2
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった