三菱マテリアル
チップ CNMG-FH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
0.4
0.2
1.2
材質
AP25N
AP25N
NX2525
UE6020
NX3035
MP3025
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58657033
品番
CNMG120412-FH AP25N
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
1.2
材質
AP25N
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった