チップ DNMG-MJ

チップ DNMG-MJ - 三菱マテリアルチップ DNMG-MJ - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質RT9010形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48958917DNMG150404-MJ RT90100.4
13,900
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
48959023DNMG150408-MJ RT90100.8
13,900
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする