三菱マテリアル
チップ WNMG-MA
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
UE6110
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37378966
WNMG060404-MA UE6110
0.4
¥9,800
取扱い終了
返品不可
37378975
WNMG060408-MA UE6110
0.8
¥9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379002
WNMG060412-MA UE6110
1.2
¥9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった