ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)

ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き) - アズワンステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き) - アズワンステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き) - アズワンステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き) - アズワンステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き) - アズワン

フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。

仕様小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17163317SHRF1800-600600×400×18002-634-01
66,400
66,300
72,930(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17163326SHRF1800-12001200×400×18002-634-02
73,000
72,900
80,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17164534SHRF2000-12001200×400×20002-634-04
76,000
75,900
83,490(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17164525SHRF2000-600600×400×20002-634-03
68,600
68,500
75,350(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする