太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
一般配線用ケーブル
耐熱性ビニル材料を使用
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
142
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
全長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17166713
UE/THHW 14AWG 黒
1.9
100
黒
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166722
UE/THHW 14AWG Y/G
1.9
100
黄/緑
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166738
UE/THHW 12AWG 黒
2.4
100
黒
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166747
UE/THHW 12AWG Y/G
2.4
100
黄/緑
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166756
UE/THHW 10AWG 黒
3.1
100
黒
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166765
UE/THHW 10AWG Y/G
3.1
100
黄/緑
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166774
UE/THHW 8AWG 黒
4.2
10
黒
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166783
UE/THHW 8AWG 黒
4.2
20
黒
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166792
UE/THHW 8AWG 黒
4.2
30
黒
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166808
UE/THHW 8AWG 黒
4.2
40
黒
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166817
UE/THHW 8AWG 黒
4.2
50
黒
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166826
UE/THHW 8AWG 黒
4.2
60
黒
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166835
UE/THHW 8AWG 黒
4.2
70
黒
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166844
UE/THHW 8AWG 黒
4.2
80
黒
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166853
UE/THHW 8AWG 黒
4.2
90
黒
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166862
UE/THHW 8AWG 黒
4.2
100
黒
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166878
UE/THHW 8AWG Y/G
4.2
10
黄/緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166887
UE/THHW 8AWG Y/G
4.2
20
黄/緑
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166896
UE/THHW 8AWG Y/G
4.2
30
黄/緑
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166905
UE/THHW 8AWG Y/G
4.2
40
黄/緑
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166914
UE/THHW 8AWG Y/G
4.2
50
黄/緑
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166923
UE/THHW 8AWG Y/G
4.2
60
黄/緑
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166932
UE/THHW 8AWG Y/G
4.2
70
黄/緑
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166948
UE/THHW 8AWG Y/G
4.2
80
黄/緑
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166957
UE/THHW 8AWG Y/G
4.2
90
黄/緑
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166966
UE/THHW 8AWG Y/G
4.2
100
黄/緑
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166975
UE/THHW 6AWG 黒
5.3
10
黒
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166984
UE/THHW 6AWG 黒
5.3
20
黒
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17166993
UE/THHW 6AWG 黒
5.3
30
黒
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167002
UE/THHW 6AWG 黒
5.3
40
黒
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167018
UE/THHW 6AWG 黒
5.3
50
黒
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167027
UE/THHW 6AWG 黒
5.3
60
黒
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167036
UE/THHW 6AWG 黒
5.3
70
黒
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167045
UE/THHW 6AWG 黒
5.3
80
黒
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167054
UE/THHW 6AWG 黒
5.3
90
黒
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167063
UE/THHW 6AWG 黒
5.3
100
黒
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167072
UE/THHW 6AWG Y/G
5.3
10
黄/緑
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167088
UE/THHW 6AWG Y/G
5.3
20
黄/緑
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167097
UE/THHW 6AWG Y/G
5.3
30
黄/緑
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167106
UE/THHW 6AWG Y/G
5.3
40
黄/緑
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167115
UE/THHW 6AWG Y/G
5.3
50
黄/緑
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167124
UE/THHW 6AWG Y/G
5.3
60
黄/緑
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167133
UE/THHW 6AWG Y/G
5.3
70
黄/緑
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167142
UE/THHW 6AWG Y/G
5.3
80
黄/緑
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167158
UE/THHW 6AWG Y/G
5.3
90
黄/緑
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167167
UE/THHW 6AWG Y/G
5.3
100
黄/緑
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167176
UE/THHW 4AWG 黒
6.6
10
黒
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167185
UE/THHW 4AWG 黒
6.6
20
黒
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167194
UE/THHW 4AWG 黒
6.6
30
黒
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17167203
UE/THHW 4AWG 黒
6.6
40
黒
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表