リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型
29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製
左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応



リムの振れ取りを車体に取り付けて取っていましたが、ちょっと不安だったので振れ取り台を購入しました。結果、ほぼ振れ取りは出来ていましたが、この商品を使って精度を上げることができました。価格がもうちょっと安くなると購入しやすくなると思います。