キャメルスタンド

キャメルスタンド MINOURA(箕浦) キャメルスタンド MINOURA(箕浦) キャメルスタンド MINOURA(箕浦) キャメルスタンド MINOURA(箕浦)
(2件のレビュー)

自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド
ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着
付属のベルクロテープを利用し保持力アップ
ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能
軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利

寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100 ブラック 質量(g)1300 耐荷重(kg)25 内容量1個
注意
※電動車やカーボンモノコックなどの一部の特殊フレームには使用できない場合があります。また、自転車によってはCAM-1を前後逆にして前輪受けで後輪を支えると安定する場合もあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17171342 CAM-1
6,000
4,398
4,838 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17171342
2023-08-08
用途:
外出先の自転車後輪メンテナンス時に
株式会社MCグローブ 様 (医療・福祉・介護関連業)

外出時のトライアル自転車後輪のメンテに非常に苦労していました。このスタンドだけでは不十分なのですが、前輪に別なストッパーと組み合わせて使うと完璧になり、後輪を回しながら調整したりチェックが行えるようになりました。チェーンラインやブレーキの調整などトラ車はかなりデリケートなので、この商品を購入する前は作業が発生すると非常に大変な目に遭ってました。旅先の後輪メンテの不安解消ができました!

対象商品:
17171342
2015-12-05
用途:
ホイールを外した時の保持
医療・福祉・介護関連業

マウンテンバイクでは不安定で安心して使えない。
色んなフレームに使えるものを出して欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする