壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)

壁掛け用ディスプレイフック(ロード用) - MINOURA(箕浦)壁掛け用ディスプレイフック(ロード用) - MINOURA(箕浦)壁掛け用ディスプレイフック(ロード用) - MINOURA(箕浦)壁掛け用ディスプレイフック(ロード用) - MINOURA(箕浦)
(15件のレビュー)

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属

材質スチール内容量1個
注意
※固定の際は自転車を支えることが可能な柱をご利用ください。
※石膏ボード等、強度の弱い箇所への固定による損害は保証対象外となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17171428BIKE HANGER 4Rブラック(展開時)370×290×200、壁面からフック中心まで:230、フック内幅:60
3,800
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415959BIKE HANGER 4Rレッド370×290×200(展開時)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17171428
2024-03-26
用途: ロードレーサータイプの自転車保管
その他業種

ホームセンタや自転車店を探しましたが手ごろなものが見つかりませんでした。丁度。モノタロウで扱っていて助かりました。

対象商品 : 17171428
2022-11-25
用途: ロードバイク保管用
自動車・二輪車・自転車関連業

流石はミノウラといった感じで安心感があります。設置・使用に全く問題ありません。

対象商品 : 17171428
2022-06-03
用途: ロードバイクの保管に

ガレージにロードバイクを補完するため購入・設置しました。ロードバイクはスタンドを持たないものがほとんどです。そのため、今までは壁に寄りかからせていたのですが、地震の時に倒れる心配もありこのフックを設置しました。フック部分は養生されており、自転車に傷もつかないようになっています。ただ、前輪がふらつきますのでベルクロなどで固定する必要があります。この金具だと上下2段に設置も可能です。

対象商品 : 17171428
2020-10-27
用途: 自転車整備

箕浦(MINOURA)製の方が安心できますのでオーダーしました。

対象商品 : 17171428
2020-11-03
用途: 自転車の収納
建設業・工事業

さすが本家(?)お値段高いですが、作りはしっかりしており、安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 17171428
2020-03-20
用途: ロードバイクの保管
建設業・工事業

ネットを探せば同様の安価な物もあります。
おそらく品質も変わらないと思うのですが、箕浦ということでこちらで購入。過去購入した物も問題ない為、今回で3セット目です。

1が参考にしています
対象商品 : 17171428
2020-06-03
用途: ロードバイクの収納
製造業

見た目良くロードバイクを収納できるのでとても良い。カラーバリエーションが欲しい。

対象商品 : 17171428
2019-07-10
用途: 自転車を収納
製造業

家の屋外の壁に取り付けました。簡単に取り付けることができた上に、とてもしっかりしていたので、安心して掛けることができます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする