キングキャリア ジュニア

キングキャリア ジュニア - MINOURA(箕浦)

キングキャリアより少し小さめサイズのフロントバスケット
ミニベロからシングルスピードまでお洒落に演出するレトロなデザイン
GAMOHブランドの焼き印が入ったおしゃれな天然木無垢の底板
簡易な荷物を載せるのに便利
別売りの金具を使用すれば20インチにも対応可能
対応車種:700C、650C、26インチ、20インチ(要別売金具)

寸法(mm)(上口)375×275、(下底)340×240、(高さ)100※実測付属品取付金具(20インチ用は別売)材質(本体)スチール、(底板)天然木無垢木材ブラック質量(g)1900(バスケットのみ)耐荷重(kg)10内容量1個
注意
※20インチに取り付ける場合は別売の金具が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17171455KCM-2F
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする