8S HG カセットスプロケット

8S HG カセットスプロケット - SHIMANO(シマノ)8S HG カセットスプロケット - SHIMANO(シマノ)8S HG カセットスプロケット - SHIMANO(シマノ)
(6件のレビュー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17175454CS-HG51-8I11-30T(ECSHG518130):11/13 /15/17/20/23/26/30T11-30T an
3,140
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
17175463CS-HG51-8I11-32T(ECSHG518132):11/13/15/18/21/24/28/32T11-32T aw
3,140
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17175454
2022-04-29
用途: 8段目のギアーが摩耗したので交換した。
その他業種

以前のカセットと同じ歯数だったのでディレーラーとの相性も良く安心しています。7段、8段を使うことが多く、葉数が少ない分いつも8段目が先に摩耗するので歯数11の小ギアを調達できると無駄が無いのですが、情報が少なく適合するかも判らないのでそういう情報を載せてほしいと思います。

対象商品 : 17175463
2021-12-17
用途: 自転車の修理及び整備
自動車・二輪車・自転車関連業

シマノのコンポの中でも圧倒的な耐久性とコストパフォーマンスを誇ります。日本一周のような過酷で長大な距離を走破する場合、11速や12速コンポよりも信頼性で勝ります。

2が参考にしています
対象商品 : 17175454
2019-07-13
用途: MTBのメンテ
サービス業

11-32から11-30に変えました。
フロント側が3枚で最小が22Tの26インチですので、
貧脚でも大丈夫そうです。

対象商品 : 17175463
2018-05-22
用途: ロードバイクに貧脚用ギヤ

25年前のロードバイクにMTB用リヤディレーラーと共に装着。
還暦を過ぎて益々貧脚になってきたが、これでまた山道を上れる。レース用ではないのでワイドギヤレシオで問題ない。8速で充分。
実測重量305g 思っていたより軽かった。

1が参考にしています
対象商品 : 17175463
2017-11-17
用途: 通勤の移動手段の自転車
医療・福祉・介護関連業

自転車の部品は、7段ギアまでが多くて、8段ギア以上は品数が少ない様子です。
交換時期には品番検索も大変なので、検索がわかりやすくしてほしいものです。

対象商品 : 17175454
2016-02-21
用途: 補修部品

長年乗っているMTBの交換用として購入しました。全く問題なく使用でき、価格にも大変満足しています。これでまだまだ乗れそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする