ACE(エース)
ステンレス鋼製埋込み取手
種別
プレートに取付(フレームには取り付きません)
質量(g)
170
仕上
表面プレート・裏カバー/ヘアーライン
材質(表面プレート)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ボルト)
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17169696
HH-FB-1
88
62
21
64
138
96
99
110
65
11.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17169705
HH-FC-1
88
62
21
64
138
96
99
110
65
11.5
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください