曜日別特売
モノタロウ

ライト LEDセンサー付 丸形

ライト LEDセンサー付 丸形 - モノタロウ
(89件のレビュー)

背面マグネット付
暗い場所で人に反応して点灯します。
※5ルクス以下でセンサー反応するよう設定しておりますので、5ルクス以上の明るさの場所ではセンサー反応しない場合があります。

電球の種類LED付属品ビス1本寸法(mm)86×95×33スイッチON-OFF-AUTO電源単4電池×3本(電池別売)光源0.3W SMD LED×1灯使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、スタンド感知方式人感+明暗センサー感知範囲左右約180度、上下約90度、距離3m内容量1個
取扱説明書:
注意
※人感センサーは温度・天候により左右されます。夏場など外気温が高いときは、人の体温などとの温度差が小さくなり、センサー検知しにくくなります。逆に、夜間や冬場など外気温が低くなったときは、温度差が大きくなるため、センサー検知しやすくなります。
※火災や故障の原因になりますので、屋外や室内でも水がかかる可能性がある場所、湿気の多い場所では使用をしないでください。
※長時間使用をされない場合は、電池を本体から取り出して保管をしてください。
※感電や故障の原因になりますので、本製品を分解したり、改造をしないでください。
※LED電球の交換は出来ません。
※センサー機能は暗い場所でしか反応しません。夕暮れ時では反応しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17170012LT5001-W
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:89
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17170012
2021-01-16
用途: 電気配線が出来ない場所の灯りとして
農・林・水産業

屋外の洗濯干場に竿に通して設置しました。
センサー付きなので夜間洗濯物の取り込み、干す時に灯りとして使っています。
電池式のセンサーライトは、電池消耗して照明が暗めになっても、電池交換するだけで明るさが戻るので便利です。

対象商品 : 17170012
2021-01-19
用途: 屋内通路照明に

屋内通路照明に使用してます。感度もいいですよ。高齢者にはいい商品です

対象商品 : 17170012
2020-10-17
用途: 日常生活に使用
不動産業

照明のスイッチをつけるときや、ドア近くに置いて施錠確認に使っている

対象商品 : 17170012
2020-09-30
用途: 出入り口に

夜帰宅時の入り口にセットしたら、防犯にも成るし、皆に大評判です。

対象商品 : 17170012
2020-07-22
用途: 停電対策

夜間の停電対策用にあちこちに張り付けています。
人感センサー(猫でも反応)でしっかり点灯します。
ただ、けっこうな数を購入しましたが、まれに点きっぱなしになり
電池が切れるまで職務を全うするものがあるので
当たり外れがあります。

対象商品 : 17170012
2020-05-25
用途: 通路の照明
農・林・水産業

通路の電気スイッチが暗くてわかりにくい為、予備照明として購入!非常に助かってます、最初試験的に2台購入しましたが、便利だった為、追加購入で計5台になりました。しいて言えば、照明が点いて明るくなったらすぐ消えてくれるといいなと思います!

対象商品 : 17170012
2020-05-25
用途: 玄関足元
建設業・工事業

本照明は玄関屋根下の金属部にマグネットで取り付けました。
電池収納部が見るからに防水ではなさそうなため、台風のような横風の
雨のときは取り込もうと考えています。
帰宅時には鍵穴を探さなくても見えるため便利です。電池の持ちがどれくらいかわかりませんが、照明の明るさは申し分ありません。
照明が消える時間もちょうどいいと感じました。
コストパフォーマンスはよいと思います。

対象商品 : 17170012
2020-08-20
用途: 倉庫の電気スイッチが入口から遠い
サービス業

感度が悪いようで、点灯までに時間がかかりすぎて役に立たない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする