曜日別特売

トーレペフ(白)

トーレペフ(白) - TORAY(東レ)
(1件のレビュー)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。
柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。

用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下内容量1枚
全25種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さ(m)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1718098430050 AG0011
オープン
1,498
1,648(税込)
38日以内出荷
返品不可
特別運賃
1718099330050 AG0012
オープン
2,998
3,298(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718100230050 AG0013
オープン
3,998
4,398(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718101830050 AG0014
オープン
4,998
5,498(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718102730050 AG0015
オープン
6,498
7,148(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718103630050 AG0021
オープン
1,698
1,868(税込)
38日以内出荷
返品不可
特別運賃
1718104530050 AG0022
オープン
3,698
4,068(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718105430050 AG0023
オープン
4,998
5,498(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718106330050 AG0024
オープン
6,498
7,148(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718107230050 AG0025
オープン
8,398
9,238(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718108830050 AG0031
オープン
2,198
2,418(税込)
39日以内出荷
返品不可
1718109730050 AG0032
オープン
4,198
4,618(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718110630050 AG0033
オープン
5,798
6,378(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718111530050 AG0034
オープン
7,698
8,468(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718112430050 AG0035
オープン
9,698
10,668(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718114230050 AG0052
オープン
5,398
5,938(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718115830050 AG0053
オープン
8,398
9,238(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718116730050 AG0054
オープン
9,998
10,998(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718117630050 AG0055
オープン
13,980
15,378(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718118530050 AG00101
オープン
4,898
5,388(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718119430050 AG00102
オープン
8,998
9,898(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718120330050 AG00103
オープン
12,980
14,278(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718121230050 AG00104
オープン
18,980
20,878(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718122830050 AG00105
オープン
21,980
24,178(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718113330050 AG0051
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17181142
2020-10-17
用途: ホットカーペットの断熱材
その他業種

無垢材のフローリングにホットカーペットを敷くための遮熱材として自家用購入。
メーカー専用商品もあったが、耐熱性もあり、熱伝導率が低いトーレペフを選択。
ホットカーペットの設定温度を中より低寄りに設定。室温20℃、トーレペフとフローリングの
間が25.5℃、トーレペフとホットカーペットの間が33℃、ホットカーペット本体の上に、敷いたカーペット表面温度が34.5℃。約8℃の差があり満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする