曜日別特売

ポリプロピレン手付きビーカー

ポリプロピレン手付きビーカー - アズワンポリプロピレン手付きビーカー - アズワンポリプロピレン手付きビーカー - アズワン
(5件のレビュー)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。

種類手付ビーカー材質PP(ポリプロピレン)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
上径×下径×高さH(mm)
口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171823841-4622-1110061×55×70.565.5
170
168
185(税込)
当日出荷
171824021-4622-1330091×76.5×94.598.5
240
238
262(税込)
当日出荷
171824181-4622-14500104×89.5×116.5114.5
370
366
403(税込)
当日出荷
171824271-4622-151000131×109×151148
460
455
501(税込)
当日出荷
171824451-4622-173000179×147×220206
940
931
1,024(税込)
当日出荷
171823931-4622-1220073.5×66.5×9080.5
220
218
240(税込)
取扱停止中
171824361-4622-162000163×134×190184
560
取扱い終了
171824541-4622-185000204×166×258230
1,490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17182384
2022-10-31
用途: 農薬の計量時。
農・林・水産業

材質の硬さは丁度いいと思います。
計量目盛りならびに数字が見にくく、着色等により明示してほしいです。

対象商品 : 17182384
2018-11-14
用途: 次亜塩素酸水の希釈

素材がしっかりしており、申し分なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17182393
2018-08-22
用途: 塗料の小分け
建設業・工事業

なんども使えて経済的でいい。このクオリティは最高。

対象商品 : 17182427
2018-05-13
用途: キッチンで、通常使用。

丈夫なので使い捨てず、食洗機で洗えて便利に使っています。

対象商品 : 17182418
2017-05-15
用途: 農業 自分で作る液肥の調合
農・林・水産業

軽くて使いやすく 価格も安い よく失くすので重宝してる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする