タンガロイ
チップ XVGT FP-AJ
材質
DS1200
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58034891
XVGT06H205FP-AJ DS1200
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58034934
XVGT07X305FP-AJ DS1200
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58034977
XVGT09X405FP-AJ DS1200
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください