住友電工ハードメタル
チップ VNMG-GZ
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41344721
VNMG160404N-GZ AC820P
0.4
AC820P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
41345412
VNMG160408N-GZ AC820P
0.8
AC820P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
41345927
VNMG160412N-GZ AC820P
1.2
AC820P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41344703
VNMG160404N-GZ AC420K
0.4
AC420K
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
41344712
VNMG160404N-GZ
0.4
AC410K
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41345394
VNMG160408N-GZ AC420K
0.8
AC420K
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
41345403
VNMG160408N-GZ
0.8
AC410K
¥
11,800
取扱い終了
41345902
VNMG160412N-GZ AC420K
1.2
AC420K
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
41345911
VNMG160412N-GZ
1.2
AC410K
¥
11,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください