※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ VNMG-GZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
41344712
品番
VNMG160404N-GZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
AC410K
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0