イスカル
チップ DNMG-SF
切刃長さ(mm)
11.63
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05413965
DNMG110404-SF IC570
IC570
¥12,700
¥
7,798
¥8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413974
DNMG110404-SF IC530N
IC530N
¥12,700
¥
7,798
¥8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413983
DNMG110404-SF IC520N
IC520N
¥12,700
¥
7,798
¥8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください