曜日別特売

チップ CNMG-PQ

チップ CNMG-PQ - 京セラ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89586384CNMG120404PQ CA5151セット(10個)0.4
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
89586761CNMG120404PQ CA5251セット(10個)0.4
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
89586402CNMG120408PQ CA5151セット(10個)0.8
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
89586786CNMG120408PQ CA5251セット(10個)0.8
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
89586427CNMG120412PQ CA5151セット(10個)1.2
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
89586804CNMG120412PQ CA5251セット(10個)1.2
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01809842CNMG120408PQ CA5301箱(10個)0.8
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01810016CNMG120412PQ CA5301箱(10個)1.2
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01908506CNMG120404PQ CA5101箱(10個)0.4
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01908847CNMG120408PQ CA5101箱(10個)0.8
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01909206CNMG120412PQ CA5101箱(10個)1.2
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01912453CNMG120404PQ CA5301箱(10個)0.4
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89587321CNMG120404PQ CA55251セット(10個)0.4
8,500
取扱い終了
代替品有
89587513CNMG120404PQ PV70101セット(10個)0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587723CNMG120404PQ PV70251セット(10個)0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587933CNMG120404PQ TN60101セット(10個)0.4
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
89588143CNMG120404PQ TN60201セット(10個)0.4
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587531CNMG120408PQ PV70101セット(10個)0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587741CNMG120408PQ PV70251セット(10個)0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587951CNMG120408PQ TN60101セット(10個)0.8
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89588161CNMG120408PQ TN60201セット(10個)0.8
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587136CNMG120404PQ CA55151セット(10個)0.4
8,500
取扱い終了
89587154CNMG120408PQ CA55151セット(10個)0.8
8,500
取扱い終了
89587346CNMG120408PQ CA55251セット(10個)0.8
8,500
取扱い終了
01811093CNMG120412PQ CA55151箱(10個)1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811775CNMG120412PQ CA55251箱(10個)1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813132CNMG120412PQ PV70101箱(10個)1.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813516CNMG120412PQ PV70251箱(10個)1.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814182CNMG120412PQ TN60101箱(10個)1.2
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814338CNMG120412PQ TN60201箱(10個)1.2
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89587321CNMG120404PQ CA552561390037CNMG120404PQ CA125PCNMG120404PQ CA5525 旋削用チップ CNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390037旋削用チップ CNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89587513CNMG120404PQ PV701024639572CNMG120404PQ PV710画像準備中チップ CNMG PQ京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587723CNMG120404PQ PV702520937062CNMG120404PQ PV720画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587933CNMG120404PQ TN601024639588CNMG120404PQ TN610画像準備中チップ CNMG PQ京セラ1箱(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588143CNMG120404PQ TN602020937078CNMG120404PQ TN620画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
89587531CNMG120408PQ PV701024639816CNMG120408PQ PV710画像準備中チップ CNMG PQ京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587741CNMG120408PQ PV702520937358CNMG120408PQ PV720画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587951CNMG120408PQ TN601024639825CNMG120408PQ TN610画像準備中チップ CNMG PQ京セラ1箱(10個)
4,798
税込5,278
材質に違いがあります
89588161CNMG120408PQ TN602020937367CNMG120408PQ TN620画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする