京セラ
チップ DNGU-MFP-SK
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
寸法A(mm)
7
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40597681
DNGU080302MFP-SK PR1225
PR1225
0.2
¥
25,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40597566
DNGU080301MFP-SK
PR1425
-
¥
21,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40597557
DNGU080301MFP-SK
PR1225
-
¥
21,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40597697
DNGU080302MFP-SK
PR1425
0.2
¥
21,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40597812
DNGU080304MFP-SK
PR1225
0.4
¥
21,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40597821
DNGU080304MFP-SK
PR1425
0.4
¥
21,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください