住友電工ハードメタル
チップ CNMG-LUW
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全24種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
材質
選択してください
AC630M
AC700G
AC810P
AC820P
AC2000
T1500A
T2000Z
T3000Z
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41292447
CNMG120404N-LUW AC820P
0.4
AC820P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
41292456
CNMG120404N-LUW T1500A
0.4
T1500A
¥9,600
¥
5,698
¥6,268
(税込)
7日以内出荷
41292413
CNMG120404N-LUW AC630M
0.4
AC630M
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
7日以内出荷
41292431
CNMG120404N-LUW AC810P
0.4
AC810P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
41293244
CNMG120408N-LUW AC630M
0.8
AC630M
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
7日以内出荷
41293262
CNMG120408N-LUW AC810P
0.8
AC810P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
7日以内出荷
41293271
CNMG120408N-LUW AC820P
0.8
AC820P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
41293287
CNMG120408N-LUW T1500A
0.8
T1500A
¥9,600
¥
5,698
¥6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41294093
CNMG120412N-LUW AC630M
1.2
AC630M
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
41294111
CNMG120412N-LUW AC810P
1.2
AC810P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
41294127
CNMG120412N-LUW AC820P
1.2
AC820P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
7日以内出荷
41294136
CNMG120412N-LUW T1500A
1.2
T1500A
¥9,600
¥
5,698
¥6,268
(税込)
6日以内出荷
41292422
CNMG120404N-LUW
0.4
AC700G
¥7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41292465
CNMG120404N-LUW
0.4
T2000Z
¥7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41292474
CNMG120404N-LUW T3000Z
0.4
T3000Z
¥9,800
取扱い終了
代引不可
41292404
CNMG120404N-LUW
0.4
AC2000
¥7,700
取扱い終了
41293235
CNMG120408N-LUW
0.8
AC2000
¥7,700
取扱い終了
41293253
CNMG120408N-LUW
0.8
AC700G
¥7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41293296
CNMG120408N-LUW
0.8
T2000Z
¥7,700
取扱い終了
41293305
CNMG120408N-LUW T3000Z
0.8
T3000Z
¥9,800
取扱い終了
41294084
CNMG120412N-LUW
1.2
AC2000
¥7,700
取扱い終了
41294102
CNMG120412N-LUW
1.2
AC700G
¥7,700
取扱い終了
41294145
CNMG120412N-LUW
1.2
T2000Z
¥7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41294154
CNMG120412N-LUW T3000Z
1.2
T3000Z
¥9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください