住友電工ハードメタル
チップ CNMG-SEW
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41292544
CNMG120404N-SEW AC820P
0.4
AC820P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
41292526
CNMG120404N-SEW T1500A
0.4
T1500A
¥9,600
¥
5,698
¥6,268
(税込)
6日以内出荷
41292535
CNMG120404N-SEW AC810P
0.4
AC810P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
41293472
CNMG120408N-SEW AC820P
0.8
AC820P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
翌々日出荷
41293481
CNMG120408N-SEW T1500A
0.8
T1500A
¥9,600
¥
5,698
¥6,268
(税込)
6日以内出荷
41293497
CNMG120408N-SEW AC810P
0.8
AC810P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
41294312
CNMG120412N-SEW AC810P
1.2
AC810P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
41294321
CNMG120412N-SEW AC820P
1.2
AC820P
¥11,000
¥
4,898
¥5,388
(税込)
7日以内出荷
41292553
CNMG120404N-SEW
0.4
T2000Z
¥7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41293506
CNMG120408N-SEW
0.8
T2000Z
¥7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください