MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ DNMG-AY
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40907921
DNMG150608-AY HG8025
1箱(10個)
6.35
0.8
¥19,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907946
DNMG150608-AY IP3000
1箱(10個)
6.35
0.8
¥19,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48878155
DNMG150404-AY HG8025
1パック(10個)
4.76
0.4
¥11,800
取扱い終了
48878243
DNMG150408-AY HG8025
1パック(10個)
4.76
0.8
¥11,800
取扱い終了
48878356
DNMG150412-AY HG8025
1パック(10個)
4.76
1.2
¥11,800
取扱い終了
48878453
DNMG150608-AY HG8025
1パック(10個)
6.35
0.8
¥14,600
取扱い終了
48878505
DNMG150612-AY HG8025
1パック(10個)
6.35
1.2
¥14,600
取扱い終了
40907937
DNMG150608-AY
1箱(10個)
6.35
0.8
オープン
取扱い終了
40907955
DNMG150608-AY
1箱(10個)
6.35
0.8
オープン
取扱い終了
40908192
DNMG150612-AY
1箱(10個)
6.35
1.2
オープン
取扱い終了
40908201
DNMG150612-AY
1箱(10個)
6.35
1.2
オープン
取扱い終了
40908217
DNMG150612-AY
1箱(10個)
6.35
1.2
オープン
取扱い終了
40908226
DNMG150612-AY
1箱(10個)
6.35
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください