チップ DNMG-NEF

チップ DNMG-NEF - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
全19種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
19種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075482DNMG150404NEF AC510U4.760.4AC510U
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
58075491DNMG150404NEF AC520U4.760.4AC520U
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
58075507DNMG150404NEF AC630M4.760.4AC630M
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58075525DNMG150404NEF EH5204.760.4EH520
13,800
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
58075631DNMG150408NEF AC510U4.760.8AC510U
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
58075647DNMG150408NEF AC520U4.760.8AC520U
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
58075656DNMG150408NEF AC630M4.760.8AC630M
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
58075665DNMG150408NEF EH5104.760.8EH510
13,800
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
58075674DNMG150408NEF EH5204.760.8EH520
13,800
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
58075954DNMG150604NEF AC510U6.350.4AC510U
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58075963DNMG150604NEF AC520U6.350.4AC520U
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58075972DNMG150604NEF AC630M6.350.4AC630M
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58075981DNMG150604NEF EH5106.350.4EH510
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58075997DNMG150604NEF EH5206.350.4EH520
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58076067DNMG150608NEF AC510U6.350.8AC510U
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58076076DNMG150608NEF AC520U6.350.8AC520U
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58076085DNMG150608NEF AC630M6.350.8AC630M
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58076094DNMG150608NEF EH5106.350.8EH510
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58076103DNMG150608NEF EH5206.350.8EH520
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする