住友電工ハードメタル
チップ VNMG-NSU
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58077652
VNMG160402NSU T1000A
0.2
T1000A
¥12,000
¥
6,998
¥7,698
(税込)
7日以内出荷
58077661
VNMG160402NSU T1500Z
0.2
T1500Z
¥15,800
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌日出荷
58077801
VNMG160404NSU T1500Z
0.4
T1500Z
¥15,800
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
58077966
VNMG160408NSU T1500Z
0.8
T1500Z
¥15,800
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください