曜日別特売

チップ 2QP-DNGA

チップ 2QP-DNGA - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579430242QP-DNGA150404WJ BXM201個15.504.76円筒穴0.4なし
7,820
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
579432072QP-DNGA150408WJ BXM201個15.504.76円筒穴0.8なし
7,820
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
516850882QP-DNGA150404WJ1ケース(2個)------
39,100
29,990
32,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
516850972QP-DNGA150408WJ1ケース(2個)------
39,100
29,990
32,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
299292962QP-DNGA150404WJ BXA201個------
7,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
299293052QP-DNGA150408WJ BXA201個------
7,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする