チップ DNMG-PP

チップ DNMG-PP - 京セラ
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01830002DNMG150404PP CA5101箱(10個)4.760.4
12,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
01830142DNMG150408PP CA5101箱(10個)4.760.8
12,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
01830282DNMG150412PP CA5101箱(10個)4.761.2
12,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
01830377DNMG150604PP CA5101箱(10個)6.350.4
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01830474DNMG150608PP CA5101箱(10個)6.350.8
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01832197DNMG150402PP CA5301箱(10個)4.760.2
12,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
01832267DNMG150404PP CA5301箱(10個)4.760.4
12,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
01832407DNMG150408PP CA5301箱(10個)4.760.8
12,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
01832547DNMG150412PP CA5301箱(10個)4.761.2
12,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
89586436DNMG150402PP CA5151セット(10個)4.760.2
12,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
89586813DNMG150402PP CA5251セット(10個)4.760.2
12,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
89586445DNMG150404PP CA5151セット(10個)4.760.4
12,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
89586822DNMG150404PP CA5251セット(10個)4.760.4
12,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
89586463DNMG150408PP CA5151セット(10個)4.760.8
12,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
89586847DNMG150408PP CA5251セット(10個)4.760.8
12,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
89586481DNMG150412PP CA5151セット(10個)4.761.2
12,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
89586865DNMG150412PP CA5251セット(10個)4.761.2
12,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
01832608DNMG150602PP CA5301箱(10個)6.350.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01832653DNMG150604PP CA5301箱(10個)6.350.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01832766DNMG150608PP CA5301箱(10個)6.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01832872DNMG150612PP CA5301箱(10個)6.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587355DNMG150404PP CA55251セット(10個)4.760.4
11,600
取扱い終了
代替品有
89587547DNMG150404PP PV70101セット(10個)4.760.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587757DNMG150404PP PV70251セット(10個)4.760.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587967DNMG150404PP TN60101セット(10個)4.760.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89588177DNMG150404PP TN60201セット(10個)4.760.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587373DNMG150408PP CA55251セット(10個)4.760.8
11,600
取扱い終了
代替品有
89587565DNMG150408PP PV70101セット(10個)4.760.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587775DNMG150408PP PV70251セット(10個)4.760.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587985DNMG150408PP TN60101セット(10個)4.760.8
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89588195DNMG150408PP TN60201セット(10個)4.760.8
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01829932DNMG150402PP CA5101箱(10個)4.760.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830334DNMG150602PP CA5101箱(10個)6.350.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831052DNMG150602PP CA5151箱(10個)6.350.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831095DNMG150604PP CA5151箱(10個)6.350.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831192DNMG150608PP CA5151箱(10個)6.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830587DNMG150612PP CA5101箱(10個)6.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831305DNMG150612PP CA5151箱(10個)6.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833326DNMG150402PP CA55151箱(10個)4.760.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831786DNMG150602PP CA5251箱(10個)6.350.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833658DNMG150602PP CA55151箱(10個)6.350.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831838DNMG150604PP CA5251箱(10個)6.350.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833685DNMG150604PP CA55151箱(10個)6.350.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831944DNMG150608PP CA5251箱(10個)6.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833773DNMG150608PP CA55151箱(10個)6.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01832057DNMG150612PP CA5251箱(10個)6.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833983DNMG150402PP CA55251箱(10個)4.760.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835733DNMG150402PP PV70101箱(10個)4.760.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835742DNMG150412PP PV70101箱(10個)4.761.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834324DNMG150602PP CA55251箱(10個)6.350.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01832608DNMG150602PP CA53010765116DNMG150602PP CA525DNMG150602PP CA530 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10765116旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01832653DNMG150604PP CA53010765152DNMG150604PP CA525DNMG150604PP CA530 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10765152旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01832766DNMG150608PP CA53019770949DNMG150608PP CA025P画像準備中鋼加工用CVDコーティング京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01832872DNMG150612PP CA53010765353DNMG150612PP CA525DNMG150612PP CA530 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10765353旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587355DNMG150404PP CA552561390667DNMG150404PP CA125PDNMG150404PP CA5525 旋削用チップ DNMG-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390667旋削用チップ DNMG-PP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89587547DNMG150404PP PV701024642275DNMG150404PP PV710画像準備中チップ DNMG PP京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587757DNMG150404PP PV702520943003DNMG150404PP PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587967DNMG150404PP TN601024642284DNMG150404PP TN610画像準備中チップ DNMG PP京セラ1箱(10個)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588177DNMG150404PP TN602020943012DNMG150404PP TN620画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
89587373DNMG150408PP CA552561390676DNMG150408PP CA125PDNMG150408PP CA5525 旋削用チップ DNMG-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390676旋削用チップ DNMG-PP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89587565DNMG150408PP PV701024642476DNMG150408PP PV710画像準備中チップ DNMG PP京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587775DNMG150408PP PV702520943256DNMG150408PP PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587985DNMG150408PP TN601024642485DNMG150408PP TN610画像準備中チップ DNMG PP京セラ1箱(10個)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588195DNMG150408PP TN602020943265DNMG150408PP TN620画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする