京セラ
チップ DNMM-M-SE
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01837605
DNMM150402M-SE KPD010
0.2
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
01837648
DNMM150408M-SE KPD010
0.8
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
01837623
DNMM150404M-SE KPD010
0.4
¥
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください