曜日別特売

チップ VN-MA

チップ VN-MA - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06574697VNMG160404-MA MC70250.4MC7025
16,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
06574706VNMG160404-MA MP70350.4MP7035
16,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
06574715VNMG160404-MA UE60200.4UE6020
16,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06574724VNMG160404-MA US70200.4US7020
16,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06574733VNMG160404-MA VP15TF0.4VP15TF
16,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06574925VNMG160408-MA MC70250.8MC7025
16,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
06574934VNMG160408-MA MP70350.8MP7035
16,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
06574943VNMG160408-MA UE60200.8UE6020
16,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06574952VNMG160408-MA US70200.8US7020
16,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06574968VNMG160408-MA VP15TF0.8VP15TF
16,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06574688VNMG160404-MA MC60250.4MC6025
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06574916VNMG160408-MA MC60250.8MC6025
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする