三菱マテリアル
チップ VN-MH
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06574742
VNMG160404-MH UE6020
0.4
UE6020
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06574977
VNMG160408-MH UE6020
0.8
UE6020
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06574986
VNMG160408-MH US7020
0.8
US7020
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください