チップ DNMG-FL

チップ DNMG-FL - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41303105DNMG150404N-FL AC630M0.4AC630M
15,300
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
41303114DNMG150404N-FL AC820P0.4AC820P
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41303123DNMG150404N-FL T1500A0.4T1500A
13,500
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
41303936DNMG150408N-FL AC630M0.8AC630M
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
41303945DNMG150408N-FL AC820P0.8AC820P
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41303954DNMG150408N-FL T1500A0.8T1500A
13,500
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
41304864DNMG150412N-FL AC630M1.2AC630M
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41303096DNMG150404N-FL0.4AC2000
10,700
取扱い終了
41303132DNMG150404N-FL0.4T2000Z
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41303141DNMG150404N-FL T3000Z0.4T3000Z
13,600
取扱い終了
41303927DNMG150408N-FL0.8AC2000
10,700
取扱い終了
41303963DNMG150408N-FL0.8T2000Z
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41303972DNMG150408N-FL T3000Z0.8T3000Z
13,600
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする