住友電工ハードメタル
チップ 4NC-CNGA-LS
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41285693
4NC-CNGA120404LS BNC200
2.5
0.4
BNC200
¥13,300
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
41285842
4NC-CNGA120408LS BNC200
2.4
0.8
BNC200
¥13,300
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌日出荷
41286007
4NC-CNGA120412LS BNC200
2.3
1.2
BNC200
¥13,300
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
41285675
4NC-CNGA120404LS BNC100
2.5
0.4
BNC100
¥12,700
取扱い終了
41285684
4NC-CNGA120404LS BNC160
2.5
0.4
BNC160
¥12,700
取扱い終了
41285824
4NC-CNGA120408LS BNC100
2.4
0.8
BNC100
¥12,700
取扱い終了
41285833
4NC-CNGA120408LS BNC160
2.4
0.8
BNC160
¥12,700
取扱い終了
41285982
4NC-CNGA120412LS BNC100
2.3
1.2
BNC100
¥12,700
取扱い終了
41285991
4NC-CNGA120412LS BNC160
2.3
1.2
BNC160
¥12,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください