曜日別特売

チップ 4NC-DNGA-LS

チップ 4NC-DNGA-LS - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412861314NC-DNGA150404LS BNC2002.50.4BNC200
13,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
412862444NC-DNGA150408LS BNC2002.10.8BNC200
13,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
412863144NC-DNGA150412LS BNC20021.2BNC200
13,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
412861134NC-DNGA150404LS BNC1002.50.4BNC100
12,700
取扱い終了
412861224NC-DNGA150404LS BNC1602.50.4BNC160
12,700
取扱い終了
412862264NC-DNGA150408LS BNC1002.10.8BNC100
12,700
取扱い終了
412862354NC-DNGA150408LS BNC1602.10.8BNC160
12,700
取扱い終了
412863054NC-DNGA150412LS BNC16021.2BNC160
12,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする