曜日別特売

チップ 2NU-CNGA-LS

チップ 2NU-CNGA-LS - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN7500形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
412839612NU-CNGA120404LS BN75002.50.4
6,730
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
2025
1230日まで
412840832NU-CNGA120408LS BN75002.40.8
6,730
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
2025
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする