チップ DNMG-B-BH

チップ DNMG-B-BH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40906546DNMG150404-BH HG80250.4HG8025
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906564DNMG150404-BH IP20000.4IP2000
15,400
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
40906555DNMG150404-BH HG80100.4HG8010
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907027DNMG150408-BH HG80100.8HG8010
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907036DNMG150408-BH IP20000.8IP2000
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907011DNMG150408-BH HG80250.8HG8025
15,400
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
40907492DNMG150412-BH HG80251.2HG8025
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907501DNMG150412-BH HG80101.2HG8010
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907517DNMG150412-BH IP20001.2IP2000
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする