チップ 6NC-TNGA-LS

チップ 6NC-TNGA-LS - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412866916NC-TNGA160404LS BNC2002.30.4BNC200
17,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
412868046NC-TNGA160408LS BNC20020.8BNC200
17,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
412868746NC-TNGA160412LS BNC20021.2BNC200
17,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
412866736NC-TNGA160404LS BNC1002.30.4BNC100
16,300
取扱い終了
412866826NC-TNGA160404LS BNC1602.30.4BNC160
16,300
取扱い終了
412867866NC-TNGA160408LS BNC10020.8BNC100
16,300
取扱い終了
412867956NC-TNGA160408LS BNC16020.8BNC160
16,300
取扱い終了
412868656NC-TNGA160412LS BNC16021.2BNC160
16,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする