曜日別特売

チップ SNMG-LK

チップ SNMG-LK - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06577515SNMG120412-LK MC50051箱(10個)1.2MC5005
12,100
取扱い終了
返品不可
06577524SNMG120412-LK MC50151箱(10個)1.2MC5015
12,100
取扱い終了
返品不可
88190401SNMG120408-LK MC50151箱(10枚)0.8MC5015
12,100
取扱い終了
返品不可
88191774SNMG120408-LK MC50051箱(10枚)0.8MC5005
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする