イスカル
チップ SNMM-RP
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40677673
SNMM 120408-RP IC9250
12.7
4.76
0.8
IC9250
12.7
¥15,200
¥
9,398
¥10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677682
SNMM 120416-RP IC9350
12.7
4.76
1.6
IC9350
12.7
¥15,200
¥
9,398
¥10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677804
SNMM190616-RP IC9350
19.05
6.35
1.6
IC9350
19.05
¥34,400
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05404077
SNMM190616-RP
19.05
6.35
1.6
IC3028
19.05
¥23,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください