イスカル
チップ QNMG-TF
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40672913
QNMG090408-TF IC8150
IC8150
0.8
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672922
QNMG090408-TF IC8250
IC8250
0.8
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672931
QNMG090408-TF IC907
IC907
0.8
¥
9,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672947
QNMG120404-TF IC8250
IC8250
0.4
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673001
QNMG120408-TF IC8250
IC8250
0.8
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673017
QNMG120408-TF IC907
IC907
0.8
¥
12,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673026
QNMG120408-TF IC9250
IC9250
0.8
¥
12,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673035
QNMG120408-TF IC8150
IC8150
0.8
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673071
QNMG120412-TF IC8150
IC8150
1.2
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45767688
QNMG090404-TF IC830
IC830
0.4
¥
9,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
05405897
QNMG090404-TF
IC3028
0.4
¥
6,400
取扱い終了
05405872
QNMG090404-TF
IC9025
0.4
¥
6,400
取扱い終了
05405881
QNMG090404-TF
IC9015
0.4
¥
6,400
取扱い終了
05405775
QNMG090408-TF IC9025
IC9025
0.8
¥
6,400
取扱い終了
05405784
QNMG090408-TF IC9015
IC9015
0.8
¥
6,400
取扱い終了
05405793
QNMG090408-TF
IC3028
0.8
¥
6,400
取扱い終了
05405741
QNMG120404-TF IC9025
IC9025
0.4
¥
8,500
取扱い終了
05405757
QNMG120404-TF IC9015
IC9015
0.4
¥
8,500
取扱い終了
05405766
QNMG120404-TF
IC3028
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05405644
QNMG120408-TF IC9025
IC9025
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05405653
QNMG120408-TF IC9015
IC9015
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05405662
QNMG120408-TF
IC3028
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05405601
QNMG120412-TF IC9015
IC9015
1.2
¥
8,500
取扱い終了
40672861
QNMG090404-TF
IC8150
0.4
¥
6,800
取扱い終了
40672877
QNMG090404-TF
IC8250
0.4
¥
6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください