イスカル
チップ QNMG-GN
全18種類を絞り込む
材質
選択してください
IC3028
IC5005
IC8150
IC8250
IC9015
IC9025
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40672886
QNMG090408-GN IC8150
1箱(10個)
IC8150
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
40672965
QNMG120408-GN IC8150
1箱(10個)
IC8150
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672974
QNMG120408-GN IC8250
1箱(10個)
IC8250
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673044
QNMG 120412-GN IC8250
1箱(10個)
IC8250
1.2
4.76
0
両面
円筒穴
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673053
QNMG120412-GN IC5005
1箱(10個)
IC5005
1.2
4.76
0
両面
円筒穴
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673062
QNMG120412-GN IC8150
1箱(10個)
IC8150
1.2
4.76
0
両面
円筒穴
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05405845
QNMG090408-GN IC9025
1箱(10個)
IC9025
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
6,400
取扱い終了
05405854
QNMG090408-GN IC9015
1箱(10個)
IC9015
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
6,400
取扱い終了
05405863
QNMG090408-GN
1箱(10個)
IC3028
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
6,400
取扱い終了
05405714
QNMG120408-GN IC9025
1箱(10個)
IC9025
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
8,500
取扱い終了
05405723
QNMG120408-GN IC9015
1箱(10個)
IC9015
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
8,500
取扱い終了
05405732
QNMG120408-GN
1箱(10個)
IC3028
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
8,500
取扱い終了
05405617
QNMG120412-GN IC9025
1箱(10個)
IC9025
1.2
4.76
0
両面
円筒穴
¥
8,500
取扱い終了
05405626
QNMG120412-GN IC9015
1箱(10個)
IC9015
1.2
4.76
0
両面
円筒穴
¥
8,500
取扱い終了
05405635
QNMG120412-GN
1箱(10個)
IC3028
1.2
4.76
0
両面
円筒穴
¥
8,500
取扱い終了
40672895
QNMG 090408-GN
1箱(10個)
IC8250
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
6,800
取扱い終了
40672956
QNMG 120408-GN IC5005
1箱(10個)
IC5005
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
9,900
取扱い終了
10733275
QNMG090408-GN
1セット(10個)
-
-
-
-
-
-
¥
6,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください