イスカル
チップ QNMG-PP
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40672992
QNMG120408-PP IC8250
1箱(10個)
IC8250
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05405802
QNMG090408-PP IC9025
1箱(10個)
IC9025
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
6,400
取扱い終了
05405811
QNMG090408-PP IC9015
1箱(10個)
IC9015
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
6,400
取扱い終了
05405827
QNMG090408-PP
1箱(10個)
IC3028
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
6,400
取扱い終了
05405671
QNMG120408-PP IC9025
1箱(10個)
IC9025
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
8,500
取扱い終了
05405687
QNMG120408-PP IC9015
1箱(10個)
IC9015
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
8,500
取扱い終了
05405696
QNMG120408-PP
1箱(10個)
IC3028
0.8
4.76
0
両面
円筒穴
¥
8,500
取扱い終了
10733284
QNMG090408-PP
1セット(10個)
-
-
-
-
-
-
¥
6,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください