京セラ
チップ SNMG-PG
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
材質
CA510
CA515
CA525
CA530
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01863855
SNMG120408PG CA510
0.8
CA510
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
01864083
SNMG120408PG CA515
0.8
CA515
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
01864318
SNMG120408PG CA525
0.8
CA525
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
01864582
SNMG120408PG CA530
0.8
CA530
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
01863952
SNMG120412PG CA510
1.2
CA510
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
01864178
SNMG120412PG CA515
1.2
CA515
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
01864406
SNMG120412PG CA525
1.2
CA525
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
01864686
SNMG120412PG CA530
1.2
CA530
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
01864004
SNMG120416PG CA510
1.6
CA510
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01864214
SNMG120416PG CA515
1.6
CA515
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864458
SNMG120416PG CA525
1.6
CA525
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864747
SNMG120416PG CA530
1.6
CA530
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください