イスカル
チップ SNMG-NF
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
IC9250
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40676991
SNMG090304-NF IC9250
¥9,600
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください